Referanser
Festo:LCNH-1/4-PK-6
Rubix:484397
Produsent:35989
EAN:4052568023379

Dokumenter
Produktinformasjon : Vinklad påstickskoppling, LCNH-1/4-PK-6 - 35989 - FESTO
Barbed L-fitting LCNH-1/4-PK-6 Rotatable, with extended housing, for plastic tubing PAN, PUN, PP, PU, PR, with sealing ring. Nominal size=4,9 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible (subsequently required for further operation)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 20,9 g |
|---|---|
| Materiale | aluminium |
| Tilkobling 1 | g 1/4 |
| Tilkobling 2 | 8 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
909,90 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 137,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel