Innstikkskobling Festo QSL-V0-3/8-10

Push-in L-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSL-V0-3/8-10
Rubix:488252
Produsent:160518
EAN:4052568035679
QSL-V0-3/8-10 Push-in L-fitting

Teknisk sammendrag

Materialebrass (screwed trunnion);pbt-reinforced (housing)
Tilkobling 1r 3/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : L-vinkelkoppling, QSL-V0-3/8-10 - 160518 - FESTO


Push-in L-fitting QSL-V0-3/8-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt44,2 g
Materialebrass (screwed trunnion);pbt-reinforced (housing)
Tilkobling 1r 3/8
Profilstandard
Tilkobling 210
1 520,60 kr Eks. mva
/ 10 stykk
1 900,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel