Innstikkskobling Festo KSZ-M12X1,25

Coupling Piece

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:KSZ-M12X1,25
Rubix:484403
Produsent:36126
EAN:4052568068158
KSZ-M12X1,25 Coupling piece

Teknisk sammendrag

Materialegalvanised steel
Tilkobling 1m12
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Kopplingsstycke, KSZ-M12X1,25 - 36126 - FESTO


Coupling piece KSZ-M12X1,25 to compensate for centre offset for cylinders with non-rotating piston rods and their variants. Assembly on the piston rod side. Size=M12x1,25, Assembly Position=Any, Threaded Connection=Female thread M12x1.25, Corrosion resistance classification CRC=1, Ambient temperature=-40 - 150 °C

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)65x43x22 mm
Vekt180 g
Materialegalvanised steel
Tilkobling 1m12
Tilkobling 226
Maks temperatur150 °C
331,20 kr Eks. mva
/ stykk
414,00 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel