Referanser
Festo:KS2-CK-3
Rubix:482274
Produsent:4091
EAN:4052568018665

Dokumenter
Produktinformasjon : Snabbkoppling, KS2-CK-3 - 4091 - FESTO
Quick coupling plug KS2-CK-3 For self-closing quick coupling connectors. Nominal size=2 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=68 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 80x50x10 mm |
|---|---|
| Vekt | 4,84 g |
| Materiale | nickel-plated brass |
| Tilkobling 1 | 4 mm |
| Profil | ks2 |
| Tilkobling 2 | 10 mm |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
43,38 kr Eks. mva
/ stykk
54,22 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel