Innstikkskobling Festo QSKL-1/2-12

Push-in L-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSKL-1/2-12
Rubix:486305
Produsent:153438
EAN:4052568034719
QSKL-1/2-12 Push-in L-fitting, self-sealing

Teknisk sammendrag

Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1r 1/2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Vinklad instickskoppling, QSKL-1/2-12 - 153438 - FESTO


Push-in L-fitting, self-sealing QSKL-1/2-12 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=6,2 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt107 g
Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 1r 1/2
Profilstandard
Tilkobling 212
126,36 kr Eks. mva
/ stykk
157,95 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel