Referanser
Festo:QSMP-M8X1.25-6
Rubix:6401526
Produsent:154434
EAN:4052568259402

Teknisk sammendrag
| Materiale | anodised aluminium / pom / nickel-plated brass / nbr / high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | m8 |
Dokumenter
Produktinformasjon : Instickskoppling, QSMP-M8X1.25-6 - 154434 - FESTO
Suitable for a wide range of tasks and attractively priced. Flexible thanks to highly resistant materials, easy to install thanks to optimised bending radii. High level of abrasion resistance in dynamic applications
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale | anodised aluminium / pom / nickel-plated brass / nbr / high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | m8 |
| Profil | qsm |
| Tilkobling 2 | 6 mm |
| Maks temperatur | 80 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
250,10 kr Eks. mva
/ 10 stykk
312,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel