Innstikkskobling Festo NPQM-D-G12-Q14-P10

Push-In Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:NPQM-D-G12-Q14-P10
Rubix:505352
Produsent:570451
EAN:4052568058395
NPQM-D-G12-Q14-P10 Push-in fitting

Teknisk sammendrag

Materialebrass (housing);nbr (seal)
Tilkobling 1g 1/2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Instickskoppling, NPQM-D-G12-Q14-P10 - 570451 - FESTO


Push-in fitting NPQM-D-G12-Q14-P10 Size=Standard, Nominal size=12 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt43 g
Materialebrass (housing);nbr (seal)
Tilkobling 1g 1/2
Profilstandard
Tilkobling 214
621,00 kr Eks. mva
/ 10 stykk
776,25 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel