Innstikkskobling Festo QSF-1/2-16-B

Push-in Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSF-1/2-16-B
Rubix:492867
Produsent:190654
EAN:4052568014858
QSF-1/2-16-B Push-in fitting

Teknisk sammendrag

Materialebrass / pom / nbr / high alloy stainless steel
Tilkobling 1g 1/2
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Instickskoppling, QSF-1/2-16-B - 190654 - FESTO


Push-in fitting QSF-1/2-16-B female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=10,6 mm, Type of seal on screw-in stud=coating, Assembly Position=Any, Container size=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)43x20x25 mm
Vekt82,9 g
Materialebrass / pom / nbr / high alloy stainless steel
Tilkobling 1g 1/2
Profilstandard
Tilkobling 216
116,44 kr Eks. mva
/ stykk
145,55 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel