Referanser
Festo:QSM-M5-4-I-R
Rubix:485205
Produsent:133004
EAN:4052568028954

Teknisk sammendrag
| Materiale | nickel-plated brass/pom/nbr/high-alloy stainless steel |
|---|---|
| Tilkobling 1 | m5 thread |
Dokumenter
Produktinformasjon : Instickskoppling, QSM-M5-4-I-R - 133004 - FESTO
Push-in fitting QSM-M5-4-I-R male thread with internal Hexagon socket. Size=Mini, Nominal size=2,5 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=10
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3,02 g |
|---|---|
| Materiale | nickel-plated brass/pom/nbr/high-alloy stainless steel |
| Tilkobling 1 | m5 thread |
| Profil | mini |
| Tilkobling 2 | for pipe od 4 mm |
| Maks temperatur | 80 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
168,20 kr Eks. mva
/ 10 stykk
210,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel