Innstikkskobling Festo QST-V0-G3/8-10

Push-In T-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QST-V0-G3/8-10
Rubix:491674
Produsent:186343
EAN:4052568041298
QST-V0-G3/8-10 Push-in T-fitting

Teknisk sammendrag

Materialebrass (screwed trunnion);pbt-reinforced (housing)
Tilkobling 1g 3/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : T-instickskoppling, QST-V0-G3/8-10 - 186343 - FESTO


Push-in T-fitting QST-V0-G3/8-10 360° orientable, male thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=8 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Design structure=Push/pull principle, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 10 bar

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt52,68 g
Materialebrass (screwed trunnion);pbt-reinforced (housing)
Tilkobling 1g 3/8
Profilstandard
Tilkobling 210
2 430,50 kr Eks. mva
/ 10 stykk
3 038,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel