Referanser
Festo:NPQM-D-S4-E-P10
Rubix:503210
Produsent:558811
EAN:4052568055455

Teknisk sammendrag
| Materiale | brass, nickel-plated (body); nbr (gasket) |
|---|---|
| Tilkobling 1 | push-in sleeve ø 4 mm |
Dokumenter
Produktinformasjon : Instickshylsa, NPQM-D-S4-E-P10 - 558811 - FESTO
Push-in sleeve NPQM-D-S4-E-P10 Size=Standard, Nominal size=2 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 16 bar, Operating medium=(* Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Water as per manufacturer's declaration at www.festo.com), Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 2,99 g |
|---|---|
| Materiale | brass, nickel-plated (body); nbr (gasket) |
| Tilkobling 1 | push-in sleeve ø 4 mm |
| Profil | standard |
| Tilkobling 2 | push-in sleeve qs-4 |
| Maks temperatur | 70 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
155,30 kr Eks. mva
/ 10 stykk
194,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel