Innstikkskobling Festo QSTF-3/8-8-B

Push-In T-Fitting

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:QSTF-3/8-8-B
Rubix:486074
Produsent:153187
EAN:4052568032715
QSTF-3/8-8-B Push-in T-fitting

Teknisk sammendrag

Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 13/8
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : T-instickskoppling, QSTF-3/8-8-B - 153187 - FESTO


Push-in T-fitting QSTF-G1/4-8 360° orientable, male and female thread with external Hexagon. Size=Standard, Nominal size=4,4 mm, Type of seal on screw-in stud=Sealing ring, Assembly Position=Any, Container size=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt62,51 g
Materialepbt (housing);pom (releasing ring);nbr (seal);high alloy stainless steel (tube retaining claw)
Tilkobling 13/8
Profilstandard
Tilkobling 28
75,47 kr Eks. mva
/ stykk
94,34 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel