Referanser
Mecaline:880691
Rubix:6331967
EAN:3660338340390

Dokumenter
Produktinformasjon : 880691-EN ADAPTOR BSPP FEMALE G 1/4
Material: Anti-corrosion carbonitrided steel. Flow diameter: 5.5 mm, European Profile. Flow rate : 833 l/min at 6 bar with Delta P 10%. Nominal pressure : 12 bar. Temperature : -15 °C to + 70 °C.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Tilkobling 1 | 1/4 |
|---|---|
| Materiale | anti-corrosion carbonitrided steel |
| Profil | a |
Vis UNSPSC/ECL@SS
166,64 kr Eks. mva
/ stykk
208,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel