Referanser
Mecaline:880698
Rubix:6331960
EAN:3660338340468

Dokumenter
Produktinformasjon : 880698-EN ADAPTORS FOR HOSE ID 9
Material: Anti-corrosion carbonitrided steel. Flow diameter: 5.5 mm, European Profile. Flow rate : 833 l/min at 6 bar with Delta P 10%. Nominal pressure : 12 bar. Temperature : -15 °C to + 70 °C.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Tilkobling 1 | 9 |
|---|---|
| Materiale | anti-corrosion carbonitrided steel |
| Profil | c |
Vis UNSPSC/ECL@SS
192,05 kr Eks. mva
/ stykk
240,06 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel