Referanser
Festo:KD4-3/8-I
Rubix:496203
Produsent:531637
EAN:4052568047610

Teknisk sammendrag
| Tilkobling 1 | g 3/8 |
|---|---|
| Materiale | nickel-plated brass (housing);polypropylene (releasing sleeve) |
Dokumenter
Produktinformasjon : Kopplingsdosa, KD4-3/8-I - 531637 - FESTO
Quick coupling socket KD4-3/8-I Self-closing Nominal size=7,2 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=1350 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 25x15x15 mm |
|---|---|
| Vekt | 82,26 g |
| Tilkobling 1 | g 3/8 |
| Materiale | nickel-plated brass (housing);polypropylene (releasing sleeve) |
| Profil | kd4 |
| Maks temperatur | 60 °C |
| Vekt | 0.082 kg |
| Maks service trykk | 12 bar |
Vis UNSPSC/ECL@SS
167,58 kr Eks. mva
/ stykk
209,48 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel