Koplinger Mecaline 880700

PLUGS EURO PROFILE - FOR HOSE

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Mecaline:880700
Rubix:6331958
EAN:3660338340482
brand logo

Teknisk sammendrag

Tilkobling 113
Materialeanti-corrosion carbonitrided steel
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 880700-EN ADAPTORS FOR HOSE ID 13


Material: Anti-corrosion carbonitrided steel. Flow diameter: 5.5 mm, European Profile. Flow rate : 833 l/min at 6 bar with Delta P 10%. Nominal pressure : 12 bar. Temperature : -15 °C to + 70 °C.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Tilkobling 113
Materialeanti-corrosion carbonitrided steel
Profilc
252,31 kr Eks. mva
/ stykk
315,39 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel