Koplinger Festo KD3-1/4-I

Coupling Socket

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:KD3-1/4-I
Rubix:496197
Produsent:531628
EAN:4052568047559
KD3-1/4-I Quick coupling socket

Teknisk sammendrag

Tilkobling 1g 1/4
Materialenickel-plated brass (housing, releasing sleeve)
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Kopplingsdosa, KD3-1/4-I - 531628 - FESTO


Quick coupling socket KD3-1/4-I Self-closing Nominal size=5 mm, Operating pressure complete temperature range=-0,95 - 12 bar, Standard nominal flow rate=666 l/min, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [7:-:-], Note on operating and pilot medium=Lubricated operation possible

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)130x130x80 mm
Vekt47,82 g
Tilkobling 1g 1/4
Materialenickel-plated brass (housing, releasing sleeve)
Profilkd3
Maks temperatur60 °C
Vekt0.047 kg
Maks service trykk12 bar
167,58 kr Eks. mva
/ stykk
209,48 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel