EN / SAE Standard slange Festo PUN-V0-8X2-GN-C
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-V0-8X2-GN-C
Rubix:503902
Produsent:561707
EAN:4052568056452

Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-V0-8X2-GN-C - 561707 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 57,44 g |
|---|---|
| Inner diameter | 4 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | plastic |
| Kurve radius | 9 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 037,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
6 296,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel