EN / SAE Standard slange Festo PUN-H-16X2,5-BL-100
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-H-16X2,5-BL-100
Rubix:503037
Produsent:558262
EAN:4052568054090

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 11 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-H-16X2,5-BL-100 - 558262 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 11 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
| Kurve radius | 38 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 080,00 kr Eks. mva
/ 100 Meter
5 100,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel