EN / SAE Standard slange Festo PUN-H-SF-12X2,3-BL
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-H-SF-12X2,3-BL
Rubix:6401536
Produsent:8167907



Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 7.4 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 13 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-H-SF-12X2,3-BL - 8167907 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 7.4 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 13 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
| Kurve radius | 21 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 738,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
3 423,13 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel