EN / SAE Standard slange Festo PUN-V0-6X2-GN-C

Plastic tubing PUN

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PUN-V0-6X2-GN-C
Rubix:503901
Produsent:561706
EAN:4052568056445
PUN-V0-6X2-GN-C Plastic tubing

Teknisk sammendrag

Inner diameter2 mm
Maks service trykk10 bar
Materialeplastic
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Slang, PUN-V0-6X2-GN-C - 561706 - FESTO


Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.

Bruksområder

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt35,12 g
Inner diameter2 mm
Maks service trykk10 bar
Materialeplastic
Kurve radius7 mm
3 795,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
4 743,75 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel