EN / SAE Standard slange Festo PUN-3X0,5-SI-500
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-3X0,5-SI-500
Rubix:495054
Produsent:525738
EAN:4052568046514

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 2.1 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u/pu), ester-based |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-3X0,5-SI-500 - 525738 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 7,8 g |
|---|---|
| Inner diameter | 2.1 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u/pu), ester-based |
| Kurve radius | 9 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 880,00 kr Eks. mva
/ 500 Meter
4 850,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel