EN / SAE Standard slange Festo PUN-H-8X1,25-SW
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-H-8X1,25-SW
Rubix:494685
Produsent:197392
EAN:4052568045210

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 5.7 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | plastic |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-H-8X1,25-SW - 197392 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 320x320x120 mm |
|---|---|
| Vekt | 33,9 g |
| Inner diameter | 5.7 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | plastic |
| Kurve radius | 21 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
703,00 kr Eks. mva
/ 50 pakker
878,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel