EN / SAE Standard slange Festo PUN-H-4X0,75-TGN
Plastic tubing PUN
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:PUN-H-4X0,75-TGN
Rubix:6401981
Produsent:8048677
EAN:4052568288273

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 2.6 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
Dokumenter
Produktinformasjon : Slang, PUN-H-4X0,75-TGN - 8048677 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 2.6 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | tpe-u (pu) |
| Kurve radius | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
336,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
420,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel