Referanser
Festo:PUN-6X1-DUO-BS
Rubix:488054
Produsent:159675
EAN:4052568035440

Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 4 mm |
|---|---|
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u (pu), ester-based) |
Dokumenter
Produktinformasjon : DUO-plastslang, PUN-6X1-DUO-BS - 159675 - FESTO
Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.
Bruksområder
presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 320x320x115 mm |
|---|---|
| Vekt | 43,6 g |
| Inner diameter | 4 mm |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Materiale | thermoplastic polyurethane (tpe-u (pu), ester-based) |
| Kurve radius | 16 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 436,50 kr Eks. mva
/ 50 Meter
3 045,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel