EN / SAE Standard slange Festo PUN-12X2-BL

Plastic tubing PUN

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:PUN-12X2-BL
Rubix:488049
Produsent:159670
EAN:4052568011987
PUN-12X2-BL Plastic tubing

Teknisk sammendrag

Inner diameter8 mm
Maks service trykk10 bar
Materialepolyurethane
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : PUN-12X2-BL


Maximum flexibility for standard applications thanks to a wide range of possible combinations of different types.

Bruksområder

presence of SVHC >0.1% - Substance: Lead
CAS: 7439-92-1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)470x470x120 mm
Vekt87,26 g
Inner diameter8 mm
Maks service trykk10 bar
Materialepolyurethane
Kurve radius62 mm
3 010,00 kr Eks. mva
/ 50 Meter
3 762,50 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel