Referanser
Spartex:AC10X8X28A1
Rubix:6430694
Produsent:6885410 8 28
EAN:4043377147011


Teknisk sammendrag
| Bredde | 10 mm |
|---|---|
| Lengde | 28 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 6885 Passkilar, hög modell, modell A A1 10X28 - 6885410 8 28
Parallel keys type A A1 10X28 DIN 6885
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 10 mm |
|---|---|
| Lengde | 28 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 6885 |
| Type | high-form parallel keys |
| Tykkelse | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
349 095,84 kr Eks. mva
/ pakke
436 369,81 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Bredde
Lengde
28 mm