Referanser
Spartex:AC4X4X22A1
Rubix:6430566
Produsent:688544 4 22
EAN:4043377300355


Teknisk sammendrag
| Bredde | 4 mm |
|---|---|
| Lengde | 22 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 6885 Passkilar, hög modell, modell A A1 4X22 - 688544 4 22
Parallel keys type A A1 4X22 DIN 6885
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 4 mm |
|---|---|
| Lengde | 22 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 6885 |
| Type | parallel keys high form |
| Tykkelse | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Bredde
Lengde
22 mm