Referanser
Spartex:AC4X4X18A1
Rubix:6430571
Produsent:688544 4 18
EAN:4043377300331


Teknisk sammendrag
| Bredde | 4 mm |
|---|---|
| Lengde | 18 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 6885 Passkilar, hög modell, modell A A1 4X18 - 688544 4 18
Parallel keys type A A1 4X18 DIN 6885
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 4 mm |
|---|---|
| Lengde | 18 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 6885 |
| Type | parallel keys high form |
| Tykkelse | 4 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
133 990,64 kr Eks. mva
/ pakke
167 488,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Bredde
Lengde
18 mm