Referanser
Spartex:AC5X5X20A
Rubix:6430538
Produsent:688545 5 20
EAN:4043377147387


Teknisk sammendrag
| Bredde | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 20 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 6885 Passkilar, hög modell, modell A A1 5X - 688545 5 20
Parallel keys type A A1 5X DIN 6885
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 20 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 6885 |
| Type | 0.371 parallel keys |
| Tykkelse | 5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
181 370,64 kr Eks. mva
/ pakke
226 713,30 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Bredde
Lengde
20 mm