Referanser
Spartex:AC8X7X45A1
Rubix:6430452
Produsent:688548 7 45
EAN:4043377147615


Teknisk sammendrag
| Bredde | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 45 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 6885 Passkilar, hög modell, modell A A1 8X45 - 688548 7 45
Parallel keys type A A1 8X45 DIN 6885
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 8 mm |
|---|---|
| Lengde | 45 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 6885 |
| Type | parallel keys high form |
| Tykkelse | 7 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Bredde
Lengde
45 mm