Referanser
Spartex:AC10X8X32A1
Rubix:6430690
Produsent:6885410 8 32
EAN:4043377147035


Teknisk sammendrag
| Bredde | 10 mm |
|---|---|
| Lengde | 32 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
Produktinformasjon : DIN 6885 Passkilar, hög modell, modell A A1 10X32 - 6885410 8 32
Parallel keys type A A1 10X32 DIN 6885
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 10 mm |
|---|---|
| Lengde | 32 mm |
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A1 |
| Standard | DIN 6885 |
| Type | high form parallel keys |
| Tykkelse | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
410 926,75 kr Eks. mva
/ pakke
513 658,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Bredde
Lengde
32 mm