Klemmesylinder Festo DHPS-25-A-NO

Parallel Gripper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:DHPS-25-A-NO
Rubix:506793
Produsent:1254050
EAN:4052568229238
DHPS-25-A-NO Parallel gripper

Teknisk sammendrag

Typeparallel gripper
Sylinderlengde7.5 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Parallellgripdon, DHPS-25-A-NO - 1254050 - FESTO


Parallel gripper DHPS-25-A-NO Size=25, Stroke per gripper jaw=7,5 mm, Max. replacement accuracy=<= 0,2 mm, Max. angular gripper jaw backlash ax,ay=< 0,5 deg, Max. gripper jaw backlash Sz=< 0,02 mm

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt820 g
Typeparallel gripper
Sylinderlengde7.5 mm
Kraft500 N
Sylinderdiameter25 mm
9 971,62 kr Eks. mva
/ stykk
12 464,53 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel