Klemmesylinder Festo HGPM-08-EO-G6

Parallel Gripper

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:HGPM-08-EO-G6
Rubix:494711
Produsent:197559
EAN:4052568160562
HGPM-08-EO-G6 Parallel gripper

Teknisk sammendrag

Typeparallel gripper
Sylinderlengde2 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Parallellgripdon, HGPM-08-EO-G6 - 197559 - FESTO


Parallel gripper HGPM-08-EO-G6 Micro, stroke compensation. Size=8, Stroke per gripper jaw=2 mm, Max. replacement accuracy=0,2 mm, Repetition accuracy, gripper=<= 0,05 mm, Number of gripper fingers=2

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt114,58 g
Typeparallel gripper
Sylinderlengde2 mm
Kraft10 N
Sylinderdiameter8 mm
4 916,51 kr Eks. mva
/ stykk
6 145,64 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel