Referanser
NSK:H2324
Rubix:148165
EAN:00029176535567

Dokumenter
Produktinformasjon : H2324 5 NSK
NSK adapter sleeve for metric shafts H
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 110 mm |
|---|---|
| Bredde | 12 mm |
| Ytter diameter (inch) | 155 mm |
| Serie | h |
| Materiale | cast iron |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 816,96 kr Eks. mva
/ stykk
3 521,20 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
