Adapterhylse PTN H212

H Sleeve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:H212
Rubix:6351645
Produsent:857513
EAN:3660338127663
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter55 mm
Gjenger malem105×2
Bredde38 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H212 PTN


The assembly includes one cylinder, one MB washer and one KM nut, designed to tighten the shaft inside the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter55 mm
Gjenger malem105×2
Bredde38 mm
Ytter diameter (inch)80 mm
Serieh200
Materialesteel
Vekt0.31 kg
185,55 kr Eks. mva
/ stykk
231,94 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel