Adapterhylse PTN H315

H Sleeve

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

PTN:H315
Rubix:6351579
Produsent:857530
EAN:3660338127830
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter65 mm
Gjenger maletr260×4
Bredde55 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : ADAPTER SLEEVE H315 PTN


The assembly includes one cylinder, one MB washer and one KM nut, designed to tighten the shaft inside the conic ball bearing bore.
The inner diameter indicated in the 1st column is the smallest diameter in the conic ball bearing bore.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter65 mm
Gjenger maletr260×4
Bredde55 mm
Ytter diameter (inch)98 mm
Serieh300
Materialesteel
Vekt0.78 kg
45,19 kr Eks. mva
/ stykk
56,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel