Referanser
FAG:H2352X
Rubix:165368
Produsent:0191753370000
EAN:4012801311106

Produktinformasjon : H2352X FAG
Adapter sleeve H, accessory rolling bearing, complete, mechanical, FP
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 211x274,5x274,5 mm |
|---|---|
| Vekt | 24790 g |
| Inner diameter | 240 mm |
| Gjenger male | tr260x4 |
| Bredde | 180 mm |
| Ytter diameter (inch) | 330 mm |
| Serie | h |
| Materiale | stål |
Vis UNSPSC/ECL@SS
93 881,40 kr Eks. mva
/ stykk
117 351,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
