Maskingjengeverktøy Dormer EP00M10

Maskin tapper EP006H

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EP00M10
Rubix:6039005
Produsent:5973412
EAN:7320760135914
Machine tap M12x1.75 mm DIN 376

Teknisk sammendrag

Gjengerm10
Gjengediameter10 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M10x1.50mm HSS-E BLANK DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - EP00M10 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 371 form B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Tap MACH SPECTRUM M10 EP00 DIN COUPE GUN GOLD 6H

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm10
Gjengediameter10 mm
Typegjennomgående hull i metrisk mål
Gjengeretningrett
Borre diameter8.5 mm
hale diameter10 mm
Firkantet adapter8 mm
Gjengedybde20 mm
Overflatebehandlingblank
Total lengde100 mm
Hus materialehss-e
Toleranse6h
426,25 kr Eks. mva
/ stykk
532,81 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel