Referanser
Dormer:E0317/8
Rubix:6199263
EAN:7320760569740



Produktinformasjon : GJENGETAPP 7/8 inchx14 HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E0317/8 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | amerikanske gjennomgående hull |
|---|---|
| Med kjølespray | nei |
| Borre diameter | 22.225 mm |
| Firkantet adapter | 16 mm |
| Overflatebehandling | steam tempered |
| Total lengde | 118 mm |
| Hus materiale | hss-e |
| Antall gjenger pr. tomme | 14 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 702,47 kr Eks. mva
/ stykk
3 378,09 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel