Maskingjengeverktøy Dormer E239M8

Machine thread-cutters E239

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E239M8
Rubix:6187194
EAN:7320760664261
Machine tap M8x1.25mm DIN 376

Teknisk sammendrag

Gjengerm8
Gjengediameter33 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M8x1.25mm HSS-E-PM SUPER-B DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E239M8 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread steam-tempered Super-B coated DIN 376 Shape C 40° spiralized 2xD blind holes for stainless steel.

Bruksområder

• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm8
Gjengediameter33 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølesprayja
Borre diameter6.8 mm
Vinkel på helix40 °
Overflatebehandlingsuper b
Total lengde90 mm
Hus materialehss-e
670,51 kr Eks. mva
/ stykk
838,14 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel