Maskingjengeverktøy Dormer E239M14

Machine thread-cutters E239

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E239M14
Rubix:6187121
EAN:7320760664193
Machine tap M14x2.00mm DIN 376

Teknisk sammendrag

Gjengerm14 x 2,00
Gjengediameter14 mm
Typeblinde hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M14x2.00mm HSS-E-PM SUPER-B DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E239M14 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for metric thread steam-tempered Super-B coated DIN 376 Shape C 40° spiralized 2xD blind holes for stainless steel.

Bruksområder

• Stainless steel machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Stainless steel - Austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm14 x 2,00
Gjengediameter14 mm
Typeblinde hull
Med kjølesprayja
Gjengeretningrett
Borre diameter12 mm
Firkantet adapter11 mm
Gjengedybde20 mm
Vinkel på helix40 °
Overflatebehandlingsuper b
Total lengde110 mm
Hus materialehss-e
1 458,06 kr Eks. mva
/ stykk
1 822,57 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel