Maskingjengeverktøy Dormer E7121/8

Machine taps E712

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E7121/8
Rubix:6197804
EAN:7320760100035
Tap 3/4 inchx14 ANSI B94.9

Teknisk sammendrag

Gjengernptf 1/8
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/8 inchx27 HSS BLANK ANSI B94.9 - E7121/8 - DORMER


HSS machine tap for NPTF threads uncoated ~ANSI B94.9 form C straight flutes 1.5xD blind holes for steel <850 N/mm².

Bruksområder

• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel (<250 HB <850 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengernptf 1/8
Typeamerikanske blinde hull og gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter8.4 mm
hale diameter8.3 mm
Firkantet adapter11.1 mm
Gjengedybde19 mm
Total lengde70 mm
Hus materialehss
Antall gjenger pr. tomme27
557,18 kr Eks. mva
/ stykk
696,47 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel