Maskingjengeverktøy Dormer E238M3

Maskin tapper E238

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E238M3
Rubix:6187133
EAN:7320760664117
Machine tap M3x0.50mm DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm3
Gjengediameter3 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M3x0.50mm HSS-E-PM DAMPANL PT DIN 371 LE 10, DIN 376 GE 12 - E238M3 - DORMER


HSS-E machine tap for metric thread steam-tempered DIN 376 Shape C 40° coiled 2xD blind holes for stainless steel.

Bruksområder

• Stainless machining steel (<250 HB <850 N/mm²)
• SS - austenitic (<320 HB <1100 N/mm²)
• Stainless steel - Ferritic + Austenitic Martensitic (<300 HB <1000 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm3
Gjengediameter3 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter2.5 mm
Firkantet adapter3.5 mm
Vinkel på helix40 °
Total lengde56 mm
Hus materialehss-e
372,43 kr Eks. mva
/ stykk
465,54 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel