Referanser
Dormer:E5361/4NO3
Rubix:6198071
EAN:7320760098936




Teknisk sammendrag
| Gjenger | bsf 1/4 nr.3 (26 tpi) |
|---|---|
| Gjengediameter | 6.35 mm |
| Type | britiske blinde hull og gjennomgående hull |
Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/4 inchx26 HSS BLANK ISO 529 - E5361/4NO3 - DORMER
HSS Machine thread-cutter for BSF thread uncoated ISO 529 shape C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <850 N/mm². Stainless steel. Cast iron. Copper and brass. Aluminium alloys. Duraplastics and fibre-reinforced plastics.
TARAUD MACHINE N3 1/4 BSF E536 GUN ISO 529
Bruksområder
• Copper (<100 HB <350 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjenger | bsf 1/4 nr.3 (26 tpi) |
|---|---|
| Gjengediameter | 6.35 mm |
| Type | britiske blinde hull og gjennomgående hull |
| Med kjølespray | nei |
| Gjengeretning | rett |
| Borre diameter | 5.3 mm |
| hale diameter | 5 mm |
| Firkantet adapter | 6.3 mm |
| Gjengedybde | 14 mm |
| Overflatebehandling | blank |
| Total lengde | 66 mm |
| Hus materiale | hss |
| Antall gjenger pr. tomme | 26 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
266,51 kr Eks. mva
/ stykk
333,14 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel