Maskingjengeverktøy Dormer E0211/2

Machine thread-cutters E021

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E0211/2
Rubix:6199299
EAN:7320760569191
Machine tap 1/2 inchx13 ISO529

Teknisk sammendrag

Gjenger1/2-13 unc
Gjengediameter12.7 mm
Typeamerikanske gjennomgående hull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/2 inchx13 HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E0211/2 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNC thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape B cut 2.5xD continual holes for steel <1200 N/mm².

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjenger1/2-13 unc
Gjengediameter12.7 mm
Typeamerikanske gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter10.8 mm
Firkantet adapter9 mm
Gjengedybde22 mm
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde89 mm
Hus materialehss-e
Antall gjenger pr. tomme13
792,21 kr Eks. mva
/ stykk
990,26 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel