Referanser
Dormer:E013M18X1.5
Rubix:6199309
EAN:7320760568934




Teknisk sammendrag
| Gjengediameter | 18 mm |
|---|---|
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
Produktinformasjon : GJENGETAPP M18x1.50mm HSS-E DAMPANL?PT ISO 529 - E013M18X1.5 - DORMER
HSS-E Machine thread-cutter for metric thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².
Bruksområder
• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Gjengediameter | 18 mm |
|---|---|
| Type | blinde og gjennomgående hull i metrisk mål |
| Med kjølespray | nei |
| Borre diameter | 16.5 mm |
| Firkantet adapter | 14 mm |
| Vinkel på helix | 45 ° |
| Overflatebehandling | steam tempered |
| Total lengde | 112 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 369,82 kr Eks. mva
/ stykk
1 712,28 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel