Maskingjengeverktøy Dormer E0335/8

Machine thread-cutters E033

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E0335/8
Rubix:6199253
EAN:7320760570166
Machine tap 5/8 inchx18 ISO529

Teknisk sammendrag

Gjengerunf 5/8-18
Gjengediameter15.875 mm
Typeamerikanske blindhull
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 5/8 inchx18 HSS-E DAMPANLØPT ISO 529 - E0335/8 - DORMER


HSS-E Machine thread-cutter for UNF thread MTT-X steam-tempered ISO 529 shape C 48° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm².

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerunf 5/8-18
Gjengediameter15.875 mm
Typeamerikanske blindhull
Med kjølespraynei
Gjengeretningrett
Borre diameter15.875 mm
Firkantet adapter12.5 mm
Gjengedybde24 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingsteam tempered
Total lengde102 mm
Hus materialehss-e / pm
Antall gjenger pr. tomme18
1 369,82 kr Eks. mva
/ stykk
1 712,28 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel