Maskingjengeverktøy Dormer EX401/4

Maskin tapper EX40

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:EX401/4
Rubix:6188170
EAN:7320760168554
Machine tap 1/4 inchx19 DIN 2184-1

Teknisk sammendrag

Typebritiske gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP 1/4 inchx19 HSS-E BLANK DIN 5156 - EX401/4 - DORMER


HSS-E Machine tap for gas thread uncoated DIN 5156 form C 45° spiralised 2.5xD blind holes for steel <1200 N/mm². Copper Brass en bronze <200 HB. Aluminium and aluminium-magnesium alloys.
Tap Machine 1/4 HP14 Machine SPECTRUM

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon >10% whisker reinforced Aluminium-alloys Magnesium-alloys (<120 HB <400 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Typebritiske gjennomgående hull
Med kjølespraynei
Borre diameter11.8 mm
Firkantet adapter11 mm
Vinkel på helix45 °
Overflatebehandlingblank
Total lengde100 mm
Hus materialehss-e
902,69 kr Eks. mva
/ stykk
1 128,36 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel