Maskingjengeverktøy Dormer E200M2

Maskin tapper E200

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:E200M2
Rubix:6198929
EAN:7320760085097
Tap M2x0.40mm DIN 371

Teknisk sammendrag

Gjengerm2
Gjengediameter2 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : GJENGETAPP M2x0.40mm HSS-E BLANK DIN 371 - E200M2 - DORMER


HSS-E Machine tap for metric thread uncoated DIN 371 form A/C straight grooves 1.5xD blind and continual holes for general use in steel <1200 N/mm². Cast iron Copper and brass. Aluminium alloys and Duraplasts.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloy steel hardened and tempered steel (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Ductile cast iron/malleable cast iron (<200 HB <700 N/mm²)
• Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium alloyed Silicon > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplastics

Teknisk informasjon


Egenskaper
Gjengerm2
Gjengediameter2 mm
Typeblinde og gjennomgående hull i metrisk mål
Med kjølespraynei
Borre diameter1.6 mm
Firkantet adapter2.8 mm
Overflatebehandlingbright
Total lengde45 mm
Hus materialehss-e
299,03 kr Eks. mva
/ stykk
373,79 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel